Račňa VDE 3/8"
Račňa VDE, 3/8"
RACNA PREPINACIA .VDE3/8200MM
Obj. č. 0715003038
EAN 4052703291038
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaná reverzibilná račňa na prácu s dielmi pod napätím
- Rýchle uvoľnenie vďaka tlačidlu s bezpečnostnou poistkou
- Páčka na prepínanie otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Počet zubov | 45 KS |
Dĺžka (L1) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 95 mm |
Priemer kľučky (D1) | 27 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (D2) | 65 mm |