Račňa do dlane 1/4“
RACNA PRSTOVA 1/4"
Obj. č. 0713110140
EAN 4068362410994
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úspora miesta, vďaka kompaktnej konštrukcii ideálna pre prácu v stiesnených priestoroch
2 uchytenia v 1 nástroji
- Štvorcové uchytenie s guľôčkovou poistkou pre 1/4-palcové zakladacie kľúče
- Šesťhranné uchytenie so silným magnetom pre 1/4-palcové vrtáky
Môže sa jednoducho používať dokonca aj v mimoriadne stiesnených priestoroch
- Jemné zúbkovanie so 72 zubmi. Malý spätný výkyv oblúka iba 5° vďaka jemnému ozubeniu
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť na efektívny prevod pohonu
Jednoduchá zmena smeru
- Funkcia prepínania otočného prstenca uľahčuje zmenu smeru otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník/plast/oceľ |
Priemer račne | 44 mm |
Výška hlavy račne | 9,7 mm |
Dĺžka | 35,5 mm |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor a vonkajší štvorhran |