Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY - 1
Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY - 2
Račňa pre 10 mm hroty - RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY - 3

Račňa pre 10 mm hroty

Račňa na 10 mm hroty
RACNA PREPINACIA PRE 10MM BITY

Obj. č. 071412 100

EAN 4038898913672

Cena za zvolené balenie
Račňa pre 10 mm hroty

Obj. č. 071412 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Hlava: 72 zubov

  • 5° uhol otáčania

  • Okrúhla, kompaktná hlava

  • Telo: pochrómované

  • Dvojzložková rukoväť s protišmykovou úpravou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer račne (D2)

20 mm

Dĺžka (L1)

175 mm

Výška hlavy račne (B1)

19 mm

Priemer kľučky (D1)

26 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie