Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa s 2-zložkovou rukoväťou - RACNA PREPINACIA 3/4 Račňa s 2-zložkovou rukoväťou - RACNA PREPINACIA 3/4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa s 2-zložkovou rukoväťou - RACNA PREPINACIA 3/4 - 1
Račňa s 2-zložkovou rukoväťou - RACNA PREPINACIA 3/4 - 2

Račňa s 2-zložkovou rukoväťou

3/4" račňa
RACNA PREPINACIA 3/4

Obj. č. 071514101

EAN 4011231730723

Cena za zvolené balenie
Račňa s 2-zložkovou rukoväťou

Obj. č. 071514101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Výstup: 20 = 3/4" štvorhranná objímka

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Hlavica: Jemné zúbkovanie so 72 zúbkami, uhol otočenia 5°

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/4 palca

Priemer račne (D2)

52 mm

Priemer kľučky (D1)

39 mm

Dĺžka (L1)

530 mm

Dĺžka páky (L2)

500 mm

Dĺžka kľučky (L3)

120 mm

Výška hlavy račne (B1)

37 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

62 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Súprava na údržbu pre 3/4 račňu

SADA NA OPRAVU RACNE 3/4