Račňa s guľovou hlavicou 1/4", 3 v 1
Račňa s guľovou hlavicou 1/4"
RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 145MM
Obj. č. 071201405
EAN 4050642729209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa používať ako bežná račňa, ako skrutkovač alebo ako rukoväť v tvare T
- Multifunkčná račňa s guľovou hlavou s variabilnou rukoväťou
- Hrot: 6,3–1/4“ externý štvorhran
- Štandard: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubov, 5° uhol natočenia, 270° otočný kĺb
- Rukoväť: 2-zložková priama rukoväť alebo nastaviteľná 90° ako T rukoväť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!