Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2"
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2 palca
RACNA PREPINACIA 1/2 DLHA
Obj. č. 071513 91
EAN 4011231729079
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlava otočná o 180°
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubov, 5° uhol natočenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Dĺžka (L1) | 402 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 105 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 24 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 39 mm |
Priemer kľučky (D1) | 29 mm |
Priemer račne (D2) | 35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!