Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2" - RACNA PREPINACIA 1/2 KRATKA Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2" - RACNA PREPINACIA 1/2 KRATKA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2" - RACNA PREPINACIA 1/2 KRATKA - 1
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2" - RACNA PREPINACIA 1/2 KRATKA - 2

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2"

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2 palca
RACNA PREPINACIA 1/2 KRATKA

Obj. č. 071513 90

EAN 4024835141741

Cena za zvolené balenie
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/2"

Obj. č. 071513 90

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hlava otočná o 180°
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Hlava: 72 zubov, 5° uhol natočenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

1/2 palca

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Dĺžka (L1)

264 mm

Dĺžka kľučky (L3)

105 mm

Výška hlavy račne (B1)

24 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

39 mm

Priemer kľučky (D1)

29 mm

Priemer račne (D2)

35 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu 7 ks

SADA OPRAVNA NA RACNE 1/2

Pre 1/2-palcovú prepínaciu račňu s tanierom