Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 - 1
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 - 2
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4" - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4 - 3

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4"

Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4-palcová
RACNA S KLBOVOU HLAVOU 1/4

Obj. č. 071411021

EAN 4038898255185

Cena za zvolené balenie
Račňa s kĺbovou hlavicou 1/4"

Obj. č. 071411021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Hlavica: 72 zubov, 5° uhol otáčania, pri uťahovaní zaberá 17 zubov, čím sa zabezpečuje väčší prenos výkonu s menším uhlom otočenia ako na mnohých bežných račniach

  • Dizajn: pochrómovaná

  • Pokyny na údržbu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Dĺžka (L1)

151 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

28 mm

Priemer račne (D2)

16 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/4 a 3/8 račňu s prepínačom

SADA OPRAVNA NA RACNE 1/4 AL. 3/8