Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8"

3/8-palcová račňa s kĺbovou hlavicou
RAČŇA 3/8 S KLBOVOU HLAVOU

Obj. č. 071512 140

EAN 4046777087796

Cena za zvolené balenie
Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8"

Obj. č. 071512 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hlavica otočná o 180°
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Hlavica: 72 zubov, 5° uhol natočenia

  • Dizajn: Pochrómované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Dĺžka (L1)

280 mm

Dĺžka kľučky (L3)

86 mm

Výška hlavy račne (B1)

20 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

31 mm

Priemer kľučky (D1)

21 mm

Priemer račne (D2)

28 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/4 a 3/8 račňu s prepínačom

SADA OPRAVNA NA RACNE 1/4 AL. 3/8