Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 3/8 TELESKOP Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 3/8 TELESKOP
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 3/8 TELESKOP - 1
Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná - RACNA S KLBOVOU HLAVOU 3/8 TELESKOP - 2

Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná

3/8" račňa s kĺbovou hlavicou predĺž.
RACNA S KLBOVOU HLAVOU 3/8 TELESKOP

Obj. č. 071312025

EAN 4038898255192

Cena za zvolené balenie
Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná

Obj. č. 071312025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predĺžiteľná na max. 365 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Hlava: 72 zubov, 5° uhol natočenia

  • Vyhotovenie: pochrómovaná

  • Hlava: Kĺb otočný o 180°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Povrch

Pochrómované

Dĺžka min./max. (L1)

251-365 mm

Výška hlavy račne (B1)

20 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

31 mm

Priemer kľučky (D1)

17 mm

Priemer račne (D2)

28 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/4 a 3/8 račňu s prepínačom

SADA OPRAVNA NA RACNE 1/4 AL. 3/8