Račňa s kĺbovou hlavicou 3/8", predĺžiteľná
Račňa s kĺb. hlav. 3/8“, PP rukoväť, vysúvacia
RAČNA TELESKOP S KL. 3/8" 258-373MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimálny prevod pohonu
Teleskopickú rukoväť možno predĺžiť až na 373 mm
Pohodlná práca
- Rýchle uvoľnenie pomocou bezpečnostného zámku
- Flexibilná otočná račňová hlava so zaisťovacím mechanizmom. 72 zubov s uhlom výkyvu 5°
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Dĺžka min./max. (L1) | 258-373 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 110 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 13 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 26,5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (B3) | 20,6 mm |
Priemer kľučky (D1) | 31 mm |
Priemer račne (D2) | 37 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!