Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 1
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 2
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 3
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 4
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 5
Račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM - 6

Račňa s možnosťou prepnutia páky

Páková račňa 1/4"
RACNA 1/4 S PREPINANIM 135MM

Obj. č. 071201401

EAN 4050382117465

Cena za zvolené balenie
Račňa s možnosťou prepnutia páky

Obj. č. 071201401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Masívna račňa s praktickým uvoľňovacím systémom

  • Rýchle a jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Bezpečnostná príchytka s rýchlym uvoľňovaním

  • Znížená prepínacia páka s ochranou a zalomené telo račne pre slobodnejší pohyb rukou

  • Hrubé ozubenie so 48 zúbkami – uhol otočenia 7,5°

  • Dĺžka 135 mm

  • Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť
DIN 3122, ISO 3315
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Verzia

So 48 zubami

Dĺžka (L1)

135 mm

Materiál

Oceľ

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/4 račňu s pákou

SADA OPRAVNA NA RACNU 1/4 48 ZUBOVA