Račňa s otočnou rukoväťou 1/2"
1/2-palcová račňa s otočnou rukoväťou
RACNA OTOC. RUKOVAT 1/2IN D40MM-L295MM
Obj. č. 1952001340
EAN 4061975528650
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otáčanie rukoväti umožňuje otáčanie štvorhranného profilu na račňovej hlave, čím sa uľahčuje skrutkovanie na ťažko dostupných miestach
Prepínacia račňa s rovným štvorhranným profilom
- Bez prepínacieho mechanizmu pre prácu na račňovej hlave
Môže sa používať ako bežná račňa
Označuje smer skrutkovania na každej strane račňovej hlavy
Pochrómovaná s ergonomickou rukoväťou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 295 mm |
Dĺžka páky (L2) | 155 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 140 mm |
Priemer kľučky (D1) | 40 mm |
Priemer račne (D2) | 42,5 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 22 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 38,5 mm |