Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 1
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 2
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 3
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 4
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 5
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM - 6

Račňový očko-vidlicový kľúč

Račňový očko/vidlicový kľúč, metr., upevň. krúžok
KLUC VIDLICA OCKO VEL12MM

Obj. č. 071426512

EAN 4052712507588

Cena za zvolené balenie
Račňový očko-vidlicový kľúč

Obj. č. 071426512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací krúžok zabraňuje, aby sa upevňovací prvok zošmykol z kľúča

Vyhotovenie: metrické, priame



Profil: Dvanásťhran POWERDRIV s upevňovacím krúžkom, jemné ozubenie, 72 zubov s obojsmernou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek a 5° uhlom natočenia


Veľmi odolný a silný račňový nástroj na vysoké uťahovacie momenty



Štandardný maximálny uťahovací moment v súlade s normou DIN 899



Materiál: Chróm-vanádová oceľ



Povrch: Pochrómované základné telo, matná zamatová povrchová úprava, žlté pozinkované očko



Geometria: Uhol čeľustí 15°, zalomenie 15°, očko matné, poniklované

Upozornenie

Upozornenie: Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

12palcov

Dĺžka (L)

172 mm

Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický

12palcov

Hrúbka vidlice (a1)

6 mm

Hrúbka očka (a2)

8,2 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

24,6 mm

Vonkajší priemer očka (d)

22,6 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

91 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie