Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč s upínaním POWERDRIV®
Račňový komb. kľúč, metr., zaisť. krúžok
KLUC VIDLICA-OCKO VEL.17MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nástroj so zaisťovacím krúžkom na račni
- Pri spojoch s použitím zaisťovacích skrutiek by sa mala uťahovať iba matica alebo skrutka
- Zaisťovací krúžok zabraňuje náhodnému skĺznutiu nástroja
- V prípade potreby možno nástroj posúvať nadol alebo nahor ľahkým tlakom pomocou šesťhranného upínania
- Zaisťovací krúžok je žlto poniklovaný, vďaka čomu sa ľahko odlišuje od iných podobných nástrojov
- Upínanie POWERDRIV® s dvomi šesťhranmi s 72 jemnými zubami na konci s očkom uľahčujú prácu
- Uzamykateľný tlačidlový spínač umožňuje prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek a zaistí zvolené nastavenie
- Pevný vidlicový koniec prenáša silu priamo, vďaka čomu je mimoriadne vhodný na uvoľňovanie skrutiek
Extrémne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Račňový očko-vidlicový kľúč spĺňa normu DIN 899 pre maximálne uťahovacie momenty
- S osvedčenou chróm-vanádiovou oceľou
- Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť flexibilného račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie: Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm |
Dĺžka (L) | 226 mm |
Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický | 17 mm |
Hrúbka vidlice (a1) | 7,7 mm |
Hrúbka očka (a2) | 10,3 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 35,1 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 31,6 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 205 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |