Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 1
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 2
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 3
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 4
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 5
Račňový očko-vidlicový kľúč - KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM - 6

Račňový očko-vidlicový kľúč

Račňový očko/vidlicový kľúč, metr., upevň. krúžok
KLUC VIDLICA-OCKO VEL.19MM

Obj. č. 071426519

EAN 4052712507663

Cena za zvolené balenie
Račňový očko-vidlicový kľúč

Obj. č. 071426519

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací krúžok zabraňuje, aby sa upevňovací prvok zošmykol z kľúča

Vyhotovenie: metrické, priame



Profil: Dvanásťhran POWERDRIV s upevňovacím krúžkom, jemné ozubenie, 72 zubov s obojsmernou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek a 5° uhlom natočenia


Veľmi odolný a silný račňový nástroj na vysoké uťahovacie momenty



Štandardný maximálny uťahovací moment v súlade s normou DIN 899



Materiál: Chróm-vanádová oceľ



Povrch: Pochrómované základné telo, matná zamatová povrchová úprava, žlté pozinkované očko



Geometria: Uhol čeľustí 15°, zalomenie 15°, očko matné, poniklované

Upozornenie

Upozornenie: Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

19 mm

Dĺžka (L)

248 mm

Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický

19 mm

Hrúbka vidlice (a1)

8,8 mm

Hrúbka očka (a2)

11,2 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

39,3 mm

Vonkajší priemer očka (d)

33,7 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

266 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie