Račňový očkový – vidlicový kľúč
Račňový očko/vidlicový kľúč, metr., upevň. krúžok
KLUC VIDLICA-OCKO VEL.18MM
ZEBRA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhotovenie: metrické, priame
Profil: Dvanásťhran POWERDRIV s upevňovacím krúžkom, jemné ozubenie, 72 zubov s obojsmernou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek a 5° uhlom natočenia
Veľmi odolný a silný račňový nástroj na vysoké uťahovacie momenty
Štandardný maximálny uťahovací moment v súlade s normou DIN 899
Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Povrch: Pochrómované základné telo, matná zamatová povrchová úprava, žlté pozinkované očko
Geometria: Uhol čeľustí 15°, zalomenie 15°, očko matné, poniklované
Upozornenie: Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
![]() | |
Veľkosť kľúča (SW) | 18 mm |
Dĺžka (L) | 237 mm |
Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický | 18palcov |
Hrúbka vidlice (a1) | 8.2 mm |
Hrúbka očka (a2) | 10.7 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 37.2 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 32.3 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 235 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |