Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek
Očko/vidlicový kľúč s račňou Multi
KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 22MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom
- Vhodný na šesťhran metrický, štvorhran metrický, dvanásťhran metrický, šesťhran palcový, hlavu TX
- Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky
- Račňa na konci s očkom s 15° zalomením sa používa na uťahovanie najbežnejších typov skrutiek
- Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie
- Reverzná páčka sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek: umožňuje to prácu jednou rukou
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované a leštené do vysokého lesku
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná len na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.
Hárky údajov(X)
Na uvoľnenie svorníkov používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Dĺžka (L) | 286 mm |
Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický | 22 mm |
Možnosť použitia na 6-hr. Palec | 7/8 inch |
Možnosť použitia na vonkajší TX | E26 |
Možnosť použitia na 4-hr. | 18 mm |
Hrúbka vidlice (a1) | 9,6 mm |
Hrúbka očka (a2) | 14,4 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 46,2 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 41,5 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 368 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |