Račňový popruh Pre profil airline
Račňový popruh s plastovým upevnením
RAC.ZAMKA-AUTO-F.ZS1000
Obj. č.
096380 206
EAN 4011231880206
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S viazacím okom pre profil airline
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Jednoduché používanie
- Vyrobený z vysokokvalitného polyesteru
- V súlade s normou EN 12195-2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | RZG1000 |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 2000 mm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 500 daN |
Ťažná sila páskovania | 1000 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Sila predpätia | 200 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,600 kg |
Tvar háka | Viazacie oko ZOE |
Farba | Červená |
Materiál | PES – polyester |
Norma EN | 12195-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!