Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňový popruh, dvojdielny, dvojitý pazúrový hák s bezpečnostnou poistkou

Rač. popruh, 2-dielny, dvojitý paz. hák s poistkou
POPRUH S HAKOM 2T-W35MM-L4M

Obj. č. 071392 336

EAN 4056807104430

Cena za zvolené balenie
Račňový popruh, dvojdielny, dvojitý pazúrový hák s bezpečnostnou poistkou

Obj. č. 071392 336

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Celoobvodový systém na zaistenie malých až stredných nákladov vo všetkých odvetviach (napr. obchodníci a priemysel)

Bezpečné


Bezpečnostná poistka na dvojitom pazúrovom háku zabraňuje náhodnému odpojeniu od bodu upnutia.

Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Upozornenie

Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.

Oblasť použitia

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie nákladu vo všetkých odvetviach (napr. malé dodávky, poľnohospodárstvo, kovospracujúci priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia) a ochranu tovaru pred poškodením.

Verzia

Dvojdielny

Šírka

35 mm

Dĺžka

4 m

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Dĺžka pevného konca

0,3 m

Dĺžka voľného konca

3,7 m

Ťažná sila páskovania

2000 daN

Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu

1000 daN

Sila predpätia

220 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Materiál

PES – polyester

Tvar háka

Hák s dvomi hrotmi a zapínaním

Štítok vnútri

Nie

Farba

Červená

Normy

EN 12195-2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie