Račňový popruh, dvojdielny, dvojitý pazúrový hák s bezpečnostnou poistkou
Rač. popruh, 2-dielny, dvojitý paz. hák s poistkou
POPRUH S HAKOM-2T-W35MM-L6M
Obj. č. 071392 337
EAN 4056807104423
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečné
Bezpečnostná poistka na dvojitom pazúrovom háku zabraňuje náhodnému odpojeniu od bodu upnutia.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
Na zaistenie nákladu vo všetkých odvetviach (napr. malé dodávky, poľnohospodárstvo, kovospracujúci priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia) a ochranu tovaru pred poškodením.
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 35 mm |
Dĺžka | 6 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,3 m |
Dĺžka voľného konca | 5,7 m |
Ťažná sila páskovania | 2000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 1000 daN |
Sila predpätia | 220 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvomi hrotmi a zapínaním |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |