Račňový popruh, jednodielny Masívne vyhotovenie
Račňový popruh, jednodielny, na vysoké zaťaž.
Obj. č. 5713922542
EAN 4062856203017
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný taktiež na zväzovanie uvoľnených potrubí
- Zaisťovaný tovar okrem toho umiestnite na protišmykovú podložku
- Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
Na pripevnenie komerčného a súkromného nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.
Verzia | Jednodielny |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 4 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Ťažná sila páskovania | 1500 daN |
Sila napnutia račňou | 25 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!