Račňový popruh, jednodielny So základnou račňou
Račňový popruh, 1-dielna račňa, Basic
PAS STAHOVACI 1PCS-BASIC-25MM-2M
Obj. č. 5713922532
EAN 4062856203055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie malých nákladov
- Robustná a odolná základná račňa
Upozornenie
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre komerčné a súkromné pripevnenie nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.
Verzia | Jednodielny |
Šírka | 25 mm |
Dĺžka | 2 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Ťažná sila páskovania | 700 daN |
Sila napnutia račňou | 25 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |