Račňový popruh s dlhou račňou pre náročné aplikácie
Račň. popr., dvoj.hák, napín./dlhá páka, nár. apl.
LASHBL-RTCH-LLEVR-POINTHOK-5T-W50MM-L12M
Obj. č. 071391 242
EAN 4056807110080
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Umožňuje prácu v obmedzených priestoroch
Nízka celková výška
Vysoká stabilita
- Pevná štruktúra
- 4 ozubené kolieska, pričom každé má 20 zubov
Jednoduché uvoľnenie bez použitia veľkej sily, dokonca aj pri vysokej sile napnutia
Nízka úroveň predĺženia < 5 %
Vysoko elastická polyesterová látka
Nižší počet potrebných priväzovacích popruhov
Sila prednapnutia 600 daN
Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
- Sila prednapnutia nad 600 daN aplikuje na náklad vyšší tlak, v dôsledku čoho môže dôjsť k poškodeniu tovaru
- Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Pri používaní v pretrvávajúcom daždi môže dôjsť k vzniku škvŕn.
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
Hárky údajov(X)
Vhodný na zaistenie papierových roliek v tlačiarenskom priemysle, drevársky priemysel, montované betónové komponenty atď.
![]() | |
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 12 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 11,5 m |
Ťažná sila páskovania | 5000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2500 daN |
Sila predpätia | 600 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |