Račňový popruh so štandardnou račňou
Viaz. popr. s račňou, dvoj. hák, štand. račňa GS
GURTNA S RACNOU DVOJ HAK 5T 50MM-9M
Obj. č. 071392 271
EAN 4050641425249
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnosť certifikovaná GS, dvojitý hák v tvare J
- Tlaková račňa
- Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Doklad o výkone (Pub)
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Upozornenie
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
Oblasť použitia
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Upínanie
- Pozitívne zaistenie
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 9 m |
Ťažná sila páskovania | 4000 daN |
Sila predpätia | 400 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Materiál | PET – polyetylén-tereftalát |
Tvar háka | Hák so špičkou |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |