Račňový popruh so štandardnou račňou
Viaz. popr. s račňou, dvoj. hák, štand. račňa GS
POPRUH S HAKOM-4T-W50MM-L8M
Obj. č. 071391 191
EAN 4053479377780
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tlaková račňa
- Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Hárky údajov(X)
- Upínanie
- Pozitívne zaistenie
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 8 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 7,5 m |
Ťažná sila páskovania | 4000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2000 daN |
Sila predpätia | 400 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |