Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňový popruh so štandardnou račňou

Viaz. popr. s račňou, dvoj. hák, štand. račňa GS
POPRUH VIAZ.S ROH. HAK 5T B50MM L8M

Obj. č. 071392 255

EAN 4046778553719

Cena za zvolené balenie
Račňový popruh so štandardnou račňou

Obj. č. 071392 255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnosť certifikovaná GS, dvojitý hák v tvare J
  • Tlaková račňa

  • Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Upozornenie

Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.

Oblasť použitia

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upínanie

  • Pozitívne zaistenie

Verzia

Dvojdielny

Šírka

50 mm

Dĺžka

8 m

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Dĺžka pevného konca

0,5 m

Dĺžka voľného konca

7,5 m

Ťažná sila páskovania

5000 daN

Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu

2500 daN

Sila predpätia

400 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Materiál

PES – polyester

Tvar háka

Hák s dvojitou špičkou

Štítok vnútri

Áno

Farba

Bezfarebný

Normy

EN 12195-2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viazací popruh s odolnou rohatkou

POPRUH UPINACI S HAKOM 10T L10M

Bezpečnosť certifikovaná GS, dvojitý hák v tvare J
x 1 ks
Konzola s ochranou hrán XXL Vyrobené z plastu

PODLOZKA POD PAS ROHOVA

x 4 ks