Račňový remeň s račňou s dlhou pákou
Viazací popruh s račňou, dvoj. hák nap./uv. páka
POPRUH RACNOVY S HAKOM-5T-W50MM-L10M
Obj. č. 071391 122
EAN 4053479336909
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Napínacia račňa
- Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
Hárky údajov(X)
- Upínanie
- Vyberateľné kotvenie
![]() | |
Verzia | Dvojdielny |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 10 m |
Dĺžka páky (L) | 361,5 mm |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Dĺžka pevného konca | 0,5 m |
Dĺžka voľného konca | 9,5 m |
Ťažná sila páskovania | 5000 daN |
Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu | 2500 daN |
Sila predpätia | 500 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háka | Hák s dvojitou špičkou |
Štítok vnútri | Áno |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |