Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Račňový remeň s račňou s dlhou pákou

Viazací popruh s račňou, dvoj. hák nap./uv. páka
UPÍNACÍ POPRUH S RAČNOU

Obj. č. 071391 112

EAN 4053479336893

Cena za zvolené balenie
Račňový remeň s račňou s dlhou pákou

Obj. č. 071391 112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostné schválenie GS, hák s dvojitou špičkou
  • Napínacia račňa

  • Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou EN 12195-2



Schválenie GS

Upozornenie

Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.

Oblasť použitia

V súlade s normou EN 12195-2



Schválenie GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Upínanie

  • Vyberateľné kotvenie

Verzia

Dvojdielny

Šírka

50 mm

Dĺžka

8 m

Dĺžka páky (L)

361,5 mm

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Dĺžka pevného konca

0,5 m

Dĺžka voľného konca

7,5 m

Ťažná sila páskovania

5000 daN

Prípustná LC ťažná sila pri priamom ťahu

2500 daN

Sila predpätia

500 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Materiál

PES – polyester

Tvar háka

Hák s dvojitou špičkou

Štítok vnútri

Áno

Farba

Červená

Normy

EN 12195-2

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie