Račňový skrutkovač so zásobníkom nie je vo výbave
Multibitový skrutkovač s račňou prázdny
SKRUTKOVAC RACNOVY SO ZASOB NEOSADENY
Obj. č.
06136100
EAN 4047376495821
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkovač s výsuvným, otočným zásobníkom, dvojzložkovou rukoväťou, funkciou račne a lesklou pochrómovanou okrúhlou stopkou s magnetom
S račňou, zásobník možno vybaviť podľa potreby
- Výkonná račňová funkcia s 28 zubami a maximálnym krútiacim momentom 20 Nm
- Práca bez námahy vďaka dvojzložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Optimálny prenos sily a pohodlná manipulácia vďaka veľmi tenkej konštrukcii skrutkovača s račňou a zásobníkom
- Jednoduché vybavenie vďaka 1/4-palcovému štandardnému držiaku bitov
- Bity sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť vďaka výsuvnému, otočnému zásobníku s miestom až na 12 bitov.
- Bezpečné zatváranie zásobníka bitov s počuteľným zacvaknutím
Spoľahlivý a odolný
- Dlhá životnosť vďaka robustnej, lesklo pochrómovanej okrúhlej stopke
- Bezpečné uchytenie bitu vďaka magnetickému držiaku bitu
- Hrot vyrobený v súlade s normou DIN 3126-D 6.3 pre skrutkovače s uchytením bitov so šesťhranným profilom 6,3 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Počet hrotov | 0 KS |
Šírka rukoväti (A3) | 37,5 mm |
Dĺžka ostria (B) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (D) | 147 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!