Radiálny štetinový kotúč
Radiálny Bristle kotúč
CISTIACI KOTUC-BIELY-K120-D75
Obj. č. 0673010751
EAN 4049557668215
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odlievané z jedného kusa
- Žiadne štetiny sa neoddelia
- Žiadne riziko zranenia
- Presná a tichá práca
Jednotlivé segmenty
Mimoriadne vysoká flexibilita aplikácie, pretože šírka kefy je individuálne nastaviteľná (až desať jednotlivých segmentov).
Unikátny, tvrdý Cubitron (keramické brúsne zrno)
- Vysoká úroveň brúsneho výkonu, neuveriteľná ochrana materiálu, agresívna a extrémne dlhá životnosť bez intenzívneho kontaktného tlaku
- Žiadne upchávanie
Vysoká úroveň konzistentnej účinnosti až do úplného opotrebenia celého segmentu
Úspora nákladov
Hárky údajov(X)
Na odstraňovanie odolných, hustých a riedkych zvyškov, ako je farba, hrdza, vodný kameň, lepiace oblasti, zvyšky tesnení, povrchové vrstvy alebo nečistoty na všetkých typoch kovov, ako aj na čistenie betónu, prírodného kameňa, dreva a plastov
Priemer (Ø) | 75 mm |
Farba | Biela |
Veľkosť mriežky | 120 |
Otáčky max. | 20000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!