Rádio pre staveniská RA 12-A
Akumulátorová stavebná vysielačka RA 12-A
AKUMULATOROVE RADIO RA 12-A
Obj. č. 57001180
EAN 4046777928136
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Silný zvuk s flexibilným nastavením vysokých a nízkych tónov
2 x 5 W reproduktory pre stereozvuk s prehrávaním rádia FM/AM a súborov MP3.
Pripojenie externých prehrávacích zariadení
Kábel AUX IN
Odkladacia priehradka
Praktické uloženie AC adaptéra a kábla AUX IN.
Indikátor akumulátora na displeji LED
Slúži na nepretržité sledovanie zostávajúcej kapacity akumulátora.
Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátorovými výrobkami
Hárky údajov(X)
Prevádzkové napätie batérie | 12 V/DC |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 310 x 200 x 90 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,6 kg |
Min./max. FM rádiová frekvencia | 87,5-108 MHz |
MAINSADAPT-ADAPTER
KABEL-NAHRADNY DIEL
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!