Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza Mini, dvojčepeľová

Stopk. fréza Mini, guľ. hrot, HSC WN Z2 H HA TiAlN
FREZA-RADIUS-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D1,8MM

Obj. č. 5443301492
EAN 4055375892022

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza Mini, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301492

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na obrábanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie pomocou HSC obrábacích centier.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6297

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

1.8 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Svetlá výška (d3)

1.75 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

VHM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Zaoblenie hrany (R)

0.9 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

2.7 mm

Voľná dĺžka (l3)

20 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Tepelne opracované legované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Legované cementované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,002 0,005 0,009
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,005 0,009
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,002 0,005 0,009
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1800 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,009
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,010
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,010
< 850 N/mm² E 90 0,002 0,005 0,009
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,002 0,006 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,002 0,006 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,002 0,006 0,010
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,002 0,006 0,010
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Tepelne opracované legované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Legované cementované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,002 0,005 0,010
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 80 0,002 0,005 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,002 0,004 0,008
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,002 0,006 0,011
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,002 0,005 0,010
1800 N/mm² E 50 0,002 0,005 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,002 0,004 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,002 0,004 0,008
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,002 0,006 0,011
< 850 N/mm² - 80 0,002 0,007 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,002 0,007 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,002 0,007 0,013
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,002 0,007 0,013
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,002 0,007 0,013

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie