Rádiusová fréza Mini, dvojčepeľová
Stopk. fréza Mini, guľ. hrot, HSC WN Z2 H HA TiAlN
FREZA-RADIUS-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D2,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6297 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 2 mm |
Priemer drieku (d2) | 3 mm |
Svetlá výška (d3) | 1,95 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Zaoblenie hrany (R) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 3 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm² |