Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza Mini, dvojčepeľová

Stopk. fréza Mini, guľ. hrot, HSC WN Z2 H HA TiAlN
FREZA-RADIUS-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D2,5MM

Obj. č. 5443301494
EAN 4055375892046

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza Mini, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301494

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na obrábanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie pomocou HSC obrábacích centier.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6297

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

2.5 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Svetlá výška (d3)

2.45 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

VHM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Zaoblenie hrany (R)

1.25 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

3.7 mm

Voľná dĺžka (l3)

20 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie