Rádiusová fréza Mini zo spekaného karbidu, dlhá, vrták so štyrmi reznými hranami so spevneným driekom
St. fr. Mini, guľ.hrot, WN-L Z4 4xD 30° N HA TiAlN
FREZA-RADIUS-MINI-WN-VHM-TN-D1,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6387 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 1,5 mm |
Priemer drieku (d2) | 3 mm |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Zaoblenie hrany (R) | 0,75 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 6 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |