Rádiusová fréza Mini zo spekaného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom
St. fr. Mini, guľ.hrot SC WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D0,4MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kód produktu 6345
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6345 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 0,4 mm |
Priemer drieku (d2) | 3 mm |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Zaoblenie hrany (R) | 0,2 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 1,5 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |