Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza Mini zo spekaného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom

St. fr. Mini, guľ.hrot SC WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D0,7MM

Obj. č. 5443301394
EAN 4055375892312

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza Mini zo spekaného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom

Obj. č. 5443301394

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.

Kód produktu 6345

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6345

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

0.7 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

VHM

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Zaoblenie hrany (R)

0.35 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

3 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie