Rádiusová fréza Mini zo spekaného karbidu, krátka, dvojčepeľová so spevneným driekom
St. fr. Mini, guľ.hrot SC WN-K Z2 3xD 30° typ N HA
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D3,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kód produktu 6345
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 6345 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Zaoblenie hrany (R) | 1.5 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 8 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC |