Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza z pevného karbidu, krátka, trojčepeľová

Rád. fréza, spekaný karbid, krátka, WN, typ N Z3
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-D4,0MM

Obj. č. 5443301297

EAN 4055375922026

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza z pevného karbidu, krátka, trojčepeľová

Obj. č. 5443301297

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7555

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

4 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,037 0,051 0,068
500 – 850 N/mm² E 80 0,037 0,051 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 65 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,037 0,051 0,068
700 – 850 N/mm² E 70 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 65 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,023 0,028 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,037 0,051 0,068
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,023 0,028 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,023 0,028 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,025 0,032 0,039
850 – 1100 N/mm² E 45 0,023 0,028 0,034
1100 – 1300 N/mm² E 35 0,023 0,028 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,023 0,028 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,027 0,036 0,045
< 850 N/mm² - 40 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 35 0,034 0,045 0,056
Liatina < 180 HB E 80 0,034 0,045 0,056
> 180 HB E 70 0,027 0,036 0,045
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,034 0,045 0,056
> 260 HB E 55 0,034 0,045 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 140 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,034 0,045 0,056
Grafit - 80 0,034 0,045 0,056
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 90 0,006 0,013 0,025
500 – 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025
700 – 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025
850 – 1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016
850 – 1100 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014
1100 – 1300 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,014
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,003 0,007 0,014
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,013
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,013
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018
< 850 N/mm² - 40 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 35 0,006 0,011 0,023
Liatina < 180 HB E 80 0,006 0,011 0,023
> 180 HB E 70 0,005 0,009 0,018
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 65 0,006 0,011 0,023
> 260 HB E 55 0,006 0,011 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 230 0,006 0,011 0,023
Grafit - 80 0,006 0,011 0,023
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,061 0,071 0,081
500 – 850 N/mm² E 90 0,061 0,071 0,081
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 75 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,061 0,071 0,081
700 – 850 N/mm² E 85 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 75 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,061 0,071 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,041 0,051 0,061
850 – 1100 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
1100 – 1300 N/mm² E 45 0,034 0,045 0,056
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,034 0,045 0,056
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 30 0,028 0,036 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,041 0,051 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,041 0,051 0,061
< 850 N/mm² E 50 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 0,023 0,036 0,034
Liatina < 180 HB - 90 0,030 0,061 0,081
> 180 HB - 80 0,030 0,061 0,081
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,030 0,061 0,081
> 260 HB E 60 0,030 0,061 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,023 0,036 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,035 0,053 0,071
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Grafit - - 90 0,030 0,061 0,081
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 100 0,009 0,018 0,035
500 – 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035
700 – 850 N/mm² E 85 0,009 0,018 0,035
850 – 1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025
850 – 1100 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
1100 – 1300 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 0,006 0,011 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025
< 850 N/mm² E 50 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 35 0,006 0,011 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 0,005 0,009 0,007
Liatina < 180 HB - 90 0,008 0,015 0,023
> 180 HB - 80 0,008 0,015 0,023
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 70 0,008 0,015 0,023
> 260 HB E 60 0,008 0,015 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Grafit - - 90 0,008 0,015 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie