Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza z pevného karbidu, krátka, trojčepeľová

St. fr.,guľ.hrot,kar., WN-K Z3 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-K-VHM-TN-D12,0MM

Obj. č. 5443301323

EAN 4055375922255

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza z pevného karbidu, krátka, trojčepeľová

Obj. č. 5443301323

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7557

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Hliník

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

73 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,037 0,051 0,068
500 – 850 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
700 – 850 N/mm² E 130 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
850 – 1100 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,023 0,028 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,023 0,028 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 60 0,028 0,034 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,027 0,036 0,045
< 850 N/mm² - 80 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 70 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 50 0,034 0,045 0,056
Liatina < 180 HB E 150 0,034 0,045 0,056
> 180 HB E 120 0,027 0,036 0,045
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 100 0,034 0,045 0,056
> 260 HB E 90 0,034 0,045 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,034 0,045 0,056
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,034 0,045 0,056
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,034 0,045 0,056
Grafit - 150 0,034 0,045 0,056
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025
500 – 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
700 – 850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
850 – 1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
1100 – 1300 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007 0,013
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009 0,018
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 70 0,006 0,011 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 50 0,006 0,011 0,023
Liatina < 180 HB E 150 0,006 0,011 0,023
> 180 HB E 120 0,005 0,009 0,018
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 100 0,006 0,011 0,023
> 260 HB E 90 0,006 0,011 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011 0,023
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011 0,023
Grafit - 150 0,006 0,011 0,023
Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 6 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,061 0,071 0,081
500 – 850 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
700 – 850 N/mm² E 160 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
850 – 1100 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,034 0,045 0,056
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,056
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,028 0,036 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,041 0,051 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,041 0,051 0,061
< 850 N/mm² E 90 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,023 0,036 0,034
Liatina < 180 HB - 150 0,030 0,061 0,081
> 180 HB - 120 0,030 0,061 0,081
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,030 0,061 0,081
> 260 HB E 90 0,030 0,061 0,081
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,023 0,036 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,035 0,053 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,035 0,053 0,071
Grafit - - 150 0,030 0,061 0,081
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035
500 – 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
700 – 850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
850 – 1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007
Liatina < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 70 0,005 0,009 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026
Grafit - - 150 0,008 0,015 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie