Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom
St. fréza, guľ.hrot DIN6527L Z2 2xD 30° N HB TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-L-VHM-TN-D10,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 7517 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer drieku (d2) | 10 mm |
Normy | DIN 6527 |
Celková dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 19 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |