Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom

St. fréza, guľ.hrot DIN6527L Z2 2xD 30° N HB TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-L-VHM-TN-D7,0MM

Obj. č. 5443301376
EAN 4055375921265

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom

Obj. č. 5443301376

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7517

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál

Priemer (d1)

7 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HB

Rezný materiál

VHM

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

13 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC

Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
500 – 850 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
700 – 850 N/mm² E 160 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
850 – 1000 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,018 0,035 0,061 0,071 0,081
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
850 – 1100 N/mm² E 95 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,009 0,007 0,028 0,036 0,034
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,013 0,025 0,041 0,051 0,061
< 850 N/mm² E 90 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,009 0,007 0,023 0,036 0,034
Liatina < 180 HB - 150 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
> 180 HB - 120 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
> 260 HB E 90 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Grafit - - 150 0,015 0,023 0,030 0,061 0,081
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 2 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
500 – 850 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
700 – 850 N/mm² E 130 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
850 – 1000 N/mm² E 120 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,013 0,025 0,037 0,051 0,068
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,025 0,032 0,039
850 – 1100 N/mm² E 80 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,007 0,014 0,023 0,028 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 100 0,008 0,017 0,028 0,034 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 80 0,007 0,013 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 70 0,007 0,013 0,019 0,028 0,036
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 50 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
< 850 N/mm² - 150 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² - 120 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² - 100 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Liatina < 180 HB E 90 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
> 180 HB E 60 0,009 0,018 0,027 0,036 0,045
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB E 400 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
> 260 HB E 350 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056
Grafit - 150 0,011 0,023 0,034 0,045 0,056

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie