Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, dvojčepeľová so spevneným driekom
St. fréza, guľ.hrot DIN6527L Z2 2xD 30° N HB TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-L-VHM-TN-D9,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 7517 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál |
Priemer (d1) | 9 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HB |
Rezný materiál | VHM |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Ocele > 45 HRC |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,03 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | ||||||||
Pre priemer 2 – 12 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,028 | 0,036 | 0,034 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 180 HB | - | 120 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 100 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 260 HB | E | 90 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Grafit | - | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
Legenda | ||
E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 0,05 x d1 | |
ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | ||||||||
Pre priemer 2 – 12 | ||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
500 – 850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
700 – 850 N/mm² | E | 130 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 110 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
850 – 1100 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
1100 – 1400 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
Kalené ocele | 48 – 55 HRC | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,017 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
< 850 N/mm² | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | - | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Liatina | < 180 HB | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 180 HB | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | |
Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | E | 400 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 260 HB | E | 350 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Grafit | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |