Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, štvorčepeľová

St. fr.,guľ.hrot,kar., WN-K Z4 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-TN-D10,0MM

Obj. č. 5443301362

EAN 4055375918371

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, štvorčepeľová

Obj. č. 5443301362

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7077

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Popis
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16 Priemer 16,1 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,051 0,068 0,090 0,113
500 – 850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
850 – 1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
700 – 850 N/mm² E 130 0,051 0,068 0,090 0,113
850 – 1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
850 – 1100 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,028 0,034 0,045 0,062
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,028 0,034 0,045 0,062
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,036 0,045 0,056 0,062
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056 0,062
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,028 0,036 0,051 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,028 0,036 0,051 0,068
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,036 0,045 0,056 0,068
< 850 N/mm² - 80 0,045 0,056 0,068 0,090
Liatina < 180 HB E 150 0,045 0,056 0,068 0,090
> 180 HB E 120 0,036 0,045 0,056 0,068
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,045 0,056 0,079 0,101
> 260 HB E 90 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,045 0,056 0,079 0,101
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Grafit - 150 0,045 0,056 0,079 0,101
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037
500 – 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
700 – 850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
850 – 1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,005 0,009 0,018 0,027
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB E 150 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 120 0,005 0,009 0,018 0,027
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011 0,023 0,034
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Grafit - 150 0,006 0,011 0,023 0,034
Popis
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,071 0,081 0,090 0,100
500 – 850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
850 – 1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
700 – 850 N/mm² E 160 0,071 0,081 0,090 0,100
850 – 1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
850 – 1100 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,045 0,056 0,068 0,079
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,045 0,056 0,068 0,079
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,036 0,034 0,061 0,079
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
< 850 N/mm² E 90 0,045 0,056 0,068 0,096
Liatina < 180 HB - 150 0,061 0,081 0,100 0,120
> 180 HB - 120 0,061 0,081 0,100 0,120
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 100 0,061 0,081 0,100 0,120
> 260 HB E 90 0,061 0,081 0,100 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,053 0,071 0,089 0,114
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089 0,114
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061
500 – 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
700 – 850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,006 0,011 0,023 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie