Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, štvorčepeľová
St. fr.,guľ.hrot,kar., WN-K Z4 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-TN-D12,0MM
Obj. č. 5443301363
EAN 4055375918388
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 7077  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník  | 
Priemer (d1)  | 12 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 12 mm  | 
Normy  | CS  | 
Konštrukčná dĺžka  | Krátky  | 
Tvar drieku  | Valcový  | 
Rezný materiál  | SC  | 
Povrch  | TiAlN  | 
Prívod chladiva  | Vonkajší  | 
Uhol otočenia  | 30°  | 
Dĺžka (l1)  | 73 mm  | 
Dĺžka upínacej drážky (l2)  | 22 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 4 KS  | 
Tolerancia priemeru rezania  | h10  | 
Tolerancia priemeru drieku  | h6  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník  | 
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,05 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 0,05 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 8 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 16 | Priemer 16,1 – 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 130 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 110 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 70 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | E | 60 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,062 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Liatina | < 180 HB | E | 150 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 
| > 180 HB | E | 120 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 100 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| > 260 HB | E | 90 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Grafit | - | 150 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 1 – 7,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 130 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 110 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | E | 60 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,017 | 0,028 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Liatina | < 180 HB | E | 150 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| > 180 HB | E | 120 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 100 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| > 260 HB | E | 90 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Grafit | - | 150 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,03 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 0,03 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 8 – 20 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 – 16 | Priemer 16 – 20 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | |
| Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 
| > 180 HB | - | 120 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 100 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 
| > 260 HB | E | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie | |||||||
| Pre priemer 1 – 7,9 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,028 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 
| > 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 100 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 
| > 260 HB | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |