Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, štvorčepeľová

St. fr.,guľ.hrot,kar., WN-K Z4 2xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-TN-D4,0MM

Obj. č. 5443301357

EAN 4055375918326

Cena za zvolené balenie
Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, štvorčepeľová

Obj. č. 5443301357

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Vhodná predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7077

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Priemer (d1)

4 mm

Priemer stopky (d2)

4 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Popis
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16 Priemer 16,1 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,051 0,068 0,090 0,113
500 – 850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
850 – 1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
700 – 850 N/mm² E 130 0,051 0,068 0,090 0,113
850 – 1000 N/mm² E 120 0,032 0,039 0,051 0,068
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,051 0,068 0,090 0,113
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,032 0,039 0,051 0,068
850 – 1100 N/mm² E 80 0,028 0,034 0,045 0,062
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,028 0,034 0,045 0,062
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,028 0,034 0,045 0,062
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,036 0,045 0,056 0,062
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056 0,062
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,028 0,036 0,051 0,068
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,028 0,036 0,051 0,068
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,036 0,045 0,056 0,068
< 850 N/mm² - 80 0,045 0,056 0,068 0,090
Liatina < 180 HB E 150 0,045 0,056 0,068 0,090
> 180 HB E 120 0,036 0,045 0,056 0,068
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,045 0,056 0,079 0,101
> 260 HB E 90 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,045 0,056 0,079 0,101
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,045 0,056 0,079 0,101
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,045 0,056 0,079 0,101
Grafit - 150 0,045 0,056 0,079 0,101
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037
500 – 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
700 – 850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037
850 – 1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
1000 – 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025
850 – 1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023
Kalené ocele 48 – 55 HRC E 60 0,005 0,009 0,018 0,027
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007 0,013 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB E 150 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 120 0,005 0,009 0,018 0,027
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 100 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011 0,023 0,034
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011 0,023 0,034
Grafit - 150 0,006 0,011 0,023 0,034
Popis
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 16 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,071 0,081 0,090 0,100
500 – 850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
850 – 1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
700 – 850 N/mm² E 160 0,071 0,081 0,090 0,100
850 – 1000 N/mm² E 140 0,051 0,061 0,071 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,071 0,081 0,090 0,100
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,051 0,061 0,071 0,090
850 – 1100 N/mm² E 95 0,045 0,056 0,068 0,079
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,045 0,056 0,068 0,079
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,045 0,056 0,068 0,079
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,036 0,034 0,061 0,079
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,045 0,056 0,068 0,079
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,051 0,061 0,071 0,096
< 850 N/mm² E 90 0,045 0,056 0,068 0,096
Liatina < 180 HB - 150 0,061 0,081 0,100 0,120
> 180 HB - 120 0,061 0,081 0,100 0,120
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 100 0,061 0,081 0,100 0,120
> 260 HB E 90 0,061 0,081 0,100 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,053 0,071 0,089 0,114
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089 0,114
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,053 0,071 0,089 0,114
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061
500 – 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
700 – 850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041
850 – 1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,006 0,011 0,023 0,034
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034
Liatina < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie