Rádiusová fréza zo spekaného karbidu, krátka, vrták so štyrmi reznými hranami
St. fréza, guľ.hrot, karbid, WN-K Z4 2xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-MINI-WN-K-VHM-D6,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 7075 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |