Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz universal 15-tlg.
RADN-U. ANTRIEBSW DEMONTAGE-WERKZ-SATZ
Art.-Nr. 1952003290
EAN 4058794286540
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Auspressen festsitzender und eingeklebter Antriebswellen sowie mit optionalem Würth Gleithammer auch zum Abziehen der Radnabe.
- Spart Zeit bei der Demontage von Antriebswellen und Radnaben.
- Verhindert Beschädigungen am Gewinde und schützt das Radlager.
- Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt.
- Geeignet für 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Loch Bolzenteilung an Naben mit Stehbolzen- und Radschrauben
- Universell einsetzbar für Pkw bis Transporter.
- Besonders geeignet für extrem festsitzende Antriebswellen an Fahrzeugen von VAG, Mazda und Ford.
- Mit optionalem Würth Gleithammer, Art.-Nr. 1952004050 , auch zum Abziehen der Radnabe einsetzbar.
- Bei extrem hohem Kraftbedarf optional auch mit Würth Mechadraulik 16 t, Art. Nr. 1952004070 , einsetzbar.
Lieferumfang
- 1 x Abzieh-Glocke mit Gewinde-Aufnahme 1-1/2 Zoll x 16 G
- 1 x Reduzier-Adapterring für mechanische Spindel 1-1/2 Zoll x 16 G x M22 x 2,0
- 1 x Spindel mechanisch M 22 x 2,0
- 1 x Abzieh-Flansch 96 bis 142 mm für 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Loch-Bolzen-Nabe, für Bolzen M12 /M14
- 5 x Konusscheibe
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) (30) | 6605,000 g |
Durchmesser | 12 mm |
Durchmesser 2 | 14 mm |
Spannweite max. | 138 mm |
Spannweite min. | 96 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!