Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Radová svorkovnica s ochranou vodičov

Radová svorkovnica s ochranou vodičov
SVORKA COKOLADKA (1,5-6,0QMM)

Obj. č. 05562

EAN 4011231458177

Cena za zvolené balenie
Radová svorkovnica s ochranou vodičov

Obj. č. 05562

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre flexibilné vodiče aj bez ochrany vodičov
  • Jednoduché odpojenie („otočiť a potiahnuť“)

  • Zlepšený tvar svorkovnice na jednoduché pripojenie vodiča

  • Vysoká kapacita uťahovacieho momentu

  • Maximálna flexibilita

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. prierez drôtu

1,5-6 mm²

Menovitý prúd s jedným vodičom

41 A

Prierez tuhého drôtu, min./max.

1,5-6 mm²

Nominálny prúd, stály

41 A

Flexibilný prierez drôtu, min./max.

1,5-4 mm²

Nominálny prúd, flexibilný

32 A

Menovité napätie

450 V

Teplota okolia min./max.

-5 do 80 °C

Identifikácia T podľa EN 60998

T80

Odolnosť proti šíreniu plameňa

850 °C

Počet pólov

12 KS

Dĺžka odizolovania min./max.

6-7 mm

Dĺžkaxšírkaxvýška

116,5 x 18,9 x 14,9 mm

Farba

Biela

Materiál telesa

PP – polypropylén

Materiál kontaktov

Oceľ

Povrch kontaktov

Pocínované

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer

M3

Spôsob upínania

Drážka

Šírka drážky x dĺžka drážky

0,8 x 4,0 mm

Doťahovací moment

0,5 Nm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
x 1 ks
Multi-Tester Pro II LCD, dvojkolíková skúšačka napätia

MULTI TESTER PROII LCD 1000V IP65

Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) – vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov